Referencias
SKF:FYTJ 20 TF
Rubix:798238212000
fabricante:89609
EAN:7316570997323


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 112 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYTJ 20 TF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33,3x112x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 422,5 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 112 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 33.3 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Serie | fytj |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 28.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,75 € Sin IVA
/ unidad
48,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días