Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1220-3/4G, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 28.3 mm | Anchura: 25.8 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:1220-3/4G
Rubix:631220120011
fabricante:1220-3/4G R
EAN:00747023042784
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28.3 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1220-3/4G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior28.3 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura25.8 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1200g
Materialhigh-grade steel (through-hardened)
Jaulaacero
Escariado19.05 mm
Velocidad límite6700 rpm
Anchura de rodamiento total25.8 mm
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Peso0.1 kg
20,72 € Sin IVA
/ unidad
25,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas