Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1135-30, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 17 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1135-30
Rubix:631135300011
fabricante:1135-30 R
EAN:00747023041862


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 1135-30
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Aplicaciones
Engineering Bearing Applications
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 510 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1100 |
| Material | steel (high-grade hardened steel) |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Peso | 0.51 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,51 € Sin IVA
/ unidad
36,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días