Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC209G2L3, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 49.2 mm
SNR - Insert - UC209G2L3
Ver información técnicaReferencias
SNR:UC209G2L3
Rubix:798756707000
EAN:3413529548477





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : UC209G2L3
Spherical outer diameter, fastening with clamping screw, triple-lip seal
Spherical outer diameter, secured by fastening screw, triple-lip seal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x89x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 690 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | uc200 |
| Material | hardened 100 cr6 bearing steel |
| Jaula | acero |
| Tipo de lubricación | grease, relubricatable |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31850 N |
| Lubricante | lithium soap bearing grease |
| Peso | 0.68 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,82 € Sin IVA
/ unidad
103,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días