Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP T1035-35G, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 19 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube® de Triple Labio, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:T1035-35G
Rubix:631035358011
fabricante:T1035-35G R
EAN:00747023036080
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T1035-35G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo. Los sellados de los insertos de triple labio son adecuados para aplicaciones expuestas a elevada contaminación sólida y acuosa.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, Estanqueidad mediante sellado de triple labio

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Seriet1000g
Materialhigh-grade hardened steel (inner and outer bushings)
Jaulaacero
Escariado6.5 mm
Velocidad límite750 rpm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Peso0.51 kg
36,58 € Sin IVA
/ unidad
44,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas