Referencias
INA:RCJ17-XL
Rubix:798032178000
fabricante:0009543060000
EAN:4012802823394
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCJ17-XL


Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Materialhierro fundido
Longitud76 mm
Seriercj..-xl
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Diámetro exterior76 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,81 Sin IVA
/ unidad
68,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días