Referencias
SKF:FY 2.3/16 TF
Rubix:798791603000
fabricante:63405
EAN:7316577748003

Detalles de producto : FY 2.3/16 TF
bloque de brida cuadrada de 4 pernos
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62,77x175x55,56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3316 g |
| Diámetro interior | 55.5625 mm |
| Anchura | 62.77 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,32 € Sin IVA
/ unidad
177,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días