Referencias
SKF:F4BC-25M-TPSS
Rubix:798689074000
EAN:7316577858702


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Detalles de producto : F4BC 25M-TPSS
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Chemical resistant
- Lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | stainless steel |
| Altura | 36.8 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | bluerange |
| Anchura de rodamiento total | 29 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11900 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,58 € Sin IVA
/ unidad
201,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días