SF2.3/16

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SF2.3/16
Rubix:621135100011
fabricante:SF2.3/16 R
EAN:00747023028719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55.56 mm
Anchura127 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SF2.3/16


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto4000 g
Diámetro interior55.56 mm
Anchura127 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido (carcasa); acero (cojinete)
Altura43.7 mm
Longitud161.9 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior100 mm
Peso4 kg
106,57 € Sin IVA
/ unidad
128,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días