Referencias
Timken:VCJT1 1/4
Rubix:798696846000
EAN:0087796058750




Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Anchura | 31.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130.2 mm |
Detalles de producto : VCJT1-1/4
Unidad de alojamiento de rodamiento con brida en pulgadas Fafnir
Unidad de alojamiento de rodamiento con brida en pulgadas Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Anchura | 31.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 92.1 mm |
| Longitud | 141.3 mm |
| Serie | standard |
| Anchura de rodamiento total | 31.8 mm |
| Sujeción | 35.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 13.1 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28500 N |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Peso | 1.36 kg |
| Forma de montaje | brida de 2 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,05 € Sin IVA
/ unidad
156,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días