Referencias
MAPA:480-9
Rubix:798257710000
fabricante:34480139
EAN:3245424801292

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANITRIL 480
Protección química ultra larga. Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación). Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada. Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Aplicaciones
Industria mecánica, química, agrícola y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 460 mm |
| Valor de protección química | ajkopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 0.55 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,63 € Sin IVA
/ unidad
10,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
