Referencias
Ansell:58-335-9
Rubix:798329461000
fabricante:58335090
EAN:0076490473129

Detalles de producto : GUANTE T-9 58-335 ALPHATEC
- Los guantes AlphaTec AQUADRI están diseñados con una tecnología única de gestión de la humedad que mantiene las manos secas durante periodos de tiempo significativamente más largos.
- El diseño cuenta con una construcción de revestimiento de dos capas con una película de nitrilo superior para la protección química avanzada, y un revestimiento interior de espuma suave ayuda a sentir la diferencia, especialmente cuando las manos sudorosas son un problema, lo que resulta en una mejora de la comodidad del usuario y el rendimiento.
- La tecnología patentada AQUADRI aporta un rendimiento único en la gestión de la humedad que reduce significativamente la acumulación de sudor en el interior del guante en entornos calurosos y húmedos.
Menos sudor equivale a mayor comodidad y rendimiento.
Cualidades
- El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece una protección contra enganches, pinchazos y abrasión muy superior a la de los guantes de caucho o neopreno
- Acabado de la palma con rombos invertidos para mejorar el agarre en seco y en mojado
- Canalón plegable en el puño para evitar el goteo en el antebrazo
- Los guantes AlphaTec AQUADRI responden a la necesidad más importante de los trabajadores de reducir la sudoración.
- Versión más larga que el 58-330 para una mayor protección
- Cumple los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
- También disponible en envase de venta
Aplicaciones
Montaje e inspección de componentes|Cambio de aceite, fluidos y filtros|Pintado o limpieza de herramientas o robots|Chapado, revestimiento, sellado, pintura|Manejo de mercancías entrantes|Transferencia de líquidos y sólidos|Apertura y drenaje de bombas válvulas o líneas|Carga y descarga de equipos de proceso|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Apertura de hornos drenaje de bombas válvulas o líneas y crackers proceso BTX|Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y crackers proceso BTX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 113 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 0.8 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,59 € Sin IVA
/ unidad
6,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días