GUANTE T-8 12930

TEGERA® 12930

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:12930-8
Rubix:798976689000
EAN:7392626068391
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud300 mm
Valor de protección químicaakl
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 12930


Guantes de protección química, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinilo), granitado, nylon, sin costuras, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para trabajos pesados.
Comfortable chemical protection glove with heat protection and good grip in oil.

Cualidades

Protection against chemicals,Withstands contact heat up to 100°C,Phthalate-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof

Aplicaciones

Building and construction,HVAC installation,Construction,Soil preparation,Concrete work,Mining,Agricultural work,Forest work,Marine work,Fishing industry work,Fishing,Petro-chemical work,Chemical work,Chemical technology work,Laboratory work,Paper industry work,Decontamination,Sanitation

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Longitud300 mm
Valor de protección químicaakl
Material Principalnilón
Materialnylon/pvc
83,76 € Sin IVA
/ 12 unidades
101,35 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño