Una película de nitrilo de nueva creación ofrece una mayor robustez y una resistencia superior a productos químicos. Fija un nuevo estándar en prestaciones en protección mecánica, con una extraordinaria resistencia a la abrasión y a la perforación, casi dos veces la del mejor nitrilo actual. Supera a todos los guantes de nitrilo existentes en las pruebas de permeabilidad.
Pruebas del 100% de las muestras: Cada guante es sometido individualmente a un test de impermeabilidad y a controles sobre posibles defectos antes de su expedición. La garantía de calidad del producto significa que los guantes pueden usarse con total confianza en situaciones de riesgo. Todos los guantes son sometidos individualmente a una prueba de presión de aire. Certificación ISO 9001.
Longitud : 380 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No. Sin Silicona.
Normes : EN388:2016_4101X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
A premium nitrile glove 100% individually testing providing superior standards of safety for high-risk chemical handling.
Aplicaciones
Limpieza, Análisis de laboratorio, Operaciones químicas particularmente peligrosas: producción de químicos, desplazamiento de químicos peligrosos o manipulación de compuestos químicos, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo