GB16800 T-7 GUANTE DE LATEX RUGOSO AZUL RECUBIERTO SOBRE SOPORTE DE ALGODON INTERLOCK
Guante Juba - GB16800 FISHERMAN
Ver información técnicaReferencias
Juba:GB16800/7
Rubix:798489447000



Detalles de producto : GB16800 T-7 GUANTE DE LATEX RUGOSO AZUL RECUBIERTO SOBRE SOPORTE DE ALGODON INTERLOCK
Guante recubierto de látex rugoso sobre soporte de algodón
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Características
- Totalmente impermeable.
- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos.
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos).
- Agarre firme en superficies secas y húmedas.
- Aislamiento al frío.
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Apto para uso alimentario.
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos),Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
- Bolsa individual neutra.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria pesquera.
- Industria alimentaria.
- Procesado de alimentos.
- Limpieza de espacios públicos.
- Trabajo en canteras y minería.
- Explotación forestal.
- Manipulación de aglomerados.
- Materiales de construcción.
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Guante recubierto de látex rugoso sobre soporte de algodón
Cualidades
•Good tear and abrasion resistance
Efficient handling of slippery and abrasive objects and materials
Lining for comfort at low working temperatures
Comfortable and long-wearing
Suitable for alimentary use
Gauntlet design for forearm protection
Efficient handling of slippery and abrasive objects and materials
Lining for comfort at low working temperatures
Comfortable and long-wearing
Suitable for alimentary use
Gauntlet design for forearm protection
Aplicaciones
High seas fishery;Forestry industry;Oyster farming;Glaziery;Quarry works;Domestic waste collection;Particleboard, building materials and metal sheets handling;Construction;Masonry;Painting;Sheet metal industry;Wood working;Handling of sharp-edged materials such as glass or metal or highly abrasive items such as concrete blocks or lumber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Material Principal | látex |
| Embalaje | par o unidad |
| Color | negro |
| Grosor | 2 mm |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,08 € Sin IVA
/ 6 unidades
52,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
