Referencias
Juba:321C/9-9.5
Rubix:798427030000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9-9,5 321C GRANDEUR 70
Mezcla de neopreno y látex que aporta una gran resistencia química.
Flocado interior de algodón que absorbe el sudor y ofrece un mayor confort.
Aditivos bacteriostáticos y fungicidas.
Patrón antideslizante con acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.
Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales.
Se comercializa en bolsa individual para punto de venta.
Apto para uso alimentario.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido acético (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Flocado interior de algodón que absorbe el sudor y ofrece un mayor confort.
Aditivos bacteriostáticos y fungicidas.
Patrón antideslizante con acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos.
Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales.
Se comercializa en bolsa individual para punto de venta.
Apto para uso alimentario.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido acético (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Guante sin soporte de látex y neopreno flocado ligero, color naranja
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | algodón |
| Material | flocado de algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,37 € Sin IVA
/ unidad
2,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
