Referencias
MAPA:34450318
Rubix:798257803000
fabricante:34450318
EAN:3245424503189

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 ULTRANEO 450 [EX-TECHNIC]
Extremadamente flexible con libertad de movimientos para
una protección química estándar. Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y • confort del flocado. Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante
Cualidades
Ease of action: flexibility of neoprene and comfort of flocking. Good grip thanks to the non-slip relief. Forearm protection: long cuff glove.
Aplicaciones
Industria mecánica, química y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Valor de protección química | almnst |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.75 mm |
| Estilo de puño | recto |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | neopreno y látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,17 € Sin IVA
/ unidad
8,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
