Referencias
Ansell:19-026-8
Rubix:798913894000
fabricante:19026080
EAN:10076490140226

Detalles de producto : GUANTE T-8 19-026 ALPHATEC [EX-SCORPIO]
Los guantes Scorpio® combinan las ventajas de dos materiales: el recubrimiento de neopreno es flexible y resistente a los químicos, y el guante suave de tejido térmico es confortable y resistente al calor. Protección en aplicaciones con riesgos químicos y térmicos.
Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No es degradado por los productos de limpieza ni los detergentes. Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme.
Doble guante interior confortable y aislante. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 180°C).
Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No es degradado por los productos de limpieza ni los detergentes. Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme.
Doble guante interior confortable y aislante. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 180°C).
Neoprene-dipped coating on a double insulating liner for improved resistance in hot conditions.
Cualidades
- Neoprene glove with a double insulating liner to better resist to heat and cold environment
- Designed to protect the users in applications where thermal and chemical risks are present
- Excellent mechanical and chemical properties. Unaffected by detergents and cleaning solutions. Excellent protection against greases and oils. Superior flexibility and grip
- Comfortable insulating double liner. Provides protection from intermittent contact with hot surfaces up to 180°C
- Longer version than the 19-024 for further protection
Aplicaciones
Press work|Handling materials with sharp or rough edges|Production line support & maintenance|Unexpected leakages spills or other releases
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 518 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 660 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | neopreno |
| Material | double insulating liner |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,28 € Sin IVA
/ 12 unidades
917,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días