GUANTE T-8,5 87-108 ALPHATEC

AlphaTec® 87-108

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:87-108-8,5
Rubix:798581162000
fabricante:87108085
EAN:0076490443153
brand logo
Resumen técnico
Tamaño8.5
Longitud610 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8,5 87-108 ALPHATEC


Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.Buena flexibilidad y elasticidad para evitar rasgones.Tratado con cloro para el endurecimiento y la limpieza de la superficie del guante.
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.

Cualidades

  • Heavy duty chemical protection glove
  • Beaded cuff for easy donning
  • 610 mm / 24 inches long glove length
  • Pure natural rubber glove with 1.5 mm / 59 mils thickness

Aplicaciones

Agriculture|Construction|Janitorial use|Chemical processing and preparation|Maintenance of plant and machines|Sandblast cleaning

Información técnica


Atributos
Tamaño8.5
Longitud610 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Material Principallátex
Colornegro
Grosor1.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 Sin IVA
/ unidad
32,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)