Referencias
Juba:111801-6
Rubix:798596264000



Detalles de producto : GUANTE T-6/XS 111801 ECO-NIT
Guante sin costuras de nylon®/ fibra lycra® recubierto de nitrilo foam microporoso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- Muy ligero y flexible.
- Se adapta muy bien a la mano gracias a la fibra lycra®.
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas.
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H111801).
- Totalmente recubierto para una mayor protección frente a líquidos y aceites (H111805).
Guantes de trabajo recomendados para:
- Automoción.
- Talleres mecánicos.
- Montaje de muebles.
- Logística y almacenes.
- Mantenimiento y montaje preciso.
EN 388:2016
Guante sin costuras de nylon®/ fibra lycra® recubierto de nitrilo foam microporoso
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon® + fibra lycra® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,44 € Sin IVA
/ unidad
2,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
