Referencias
MAPA:34321147
Rubix:798258177000
fabricante:34321147
EAN:3245423211276

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 HARPON 321
Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos. Apropiados para llevarlos a largo plazo-, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico. Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Excellent dexterity thanks to the flexibility of natural latex. Resistant to many diluted acids and detergents. Comfort of cotton flocking. Good thermal insulation.
Aplicaciones
Pesca
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | kpt |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Color | naranja |
| Grosor | 1.35 mm |
| Material | látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,64 € Sin IVA
/ unidad
8,03 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
