Referencias
Tegera:71000-9
Rubix:798934235000
fabricante:71000-9
EAN:7340118314266

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 71000
Guantes de protección química, 0,2* mm (*chem-layer) nitrilo, PVC (Vinilo), granitado, nylon, sin costuras, tricot, Cat. III, sin ftalatos, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos
Chemical protection PVC glove with non-slip nitrile finish and seamless lining.
Cualidades
Protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,Phthalate-free,Latex-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof,Soft
Aplicaciones
Chemical technology work,Chemical work,HVAC installation,Laboratory work,Machine operating,Metalwork,Paint spraying work,Paper industry work,Petro-chemical work,Wood industry work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | nilón |
| Color | negro |
| Grosor | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
115,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días