GUANTE T-10 HARPON 321

Harpon 321

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:34321140
Rubix:798258203000
fabricante:34321140
EAN:3245423211207
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicakpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 HARPON 321


Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos. Apropiados para llevarlos a largo plazo-, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico. Vida de servicio optimizada: alta resistencia a la abrasión. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.

Cualidades

Excellent dexterity thanks to the flexibility of natural latex. Resistant to many diluted acids and detergents. Comfort of cotton flocking. Good thermal insulation.

Aplicaciones

Pesca
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicakpt
Material Principallátex
ESDno
Embalaje50
Colornaranja
Grosor1.35 mm
Materiallátex natural
6,64 Sin IVA
/ unidad
8,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño