Referencias
Juba:5830/8
Rubix:798489450000




Detalles de producto : GUANTE T-8/M 5830 BLUE GRAB
Guante de látex natural sobre soporte de algodón
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016
Características
- Totalmente impermeable.
- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos.
- Resistente al calor por contacto gracias a su forro interior de algodón (250ºC durante 15 segundos).
- El recubrimiento exterior proporciona un agarre firme en superficies secas, húmedas y mojadas.
- Apto para uso alimentario.
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
- Este guante protege contra los siguientes productos químicos: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 2, >30 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 1, >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 5, >240 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
- Bolsa individual neutra.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria.
- Agricultura y riego.
- Limpieza de espacios públicos.
- Manipulación de congelados.
- Procesado de alimentos.
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016
Guante de látex natural sobre soporte de algodón
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | látex |
| Embalaje | par o unidad |
| Color | negro |
| Grosor | 1.7 mm |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,84 € Sin IVA
/ 12 unidades
84,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
