Referencias
Facom:U.53S2A
Rubix:798527175000
EAN:3148510703893


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 200 mm |
| Capacidad exterior | 280 mm |
Detalles de producto : U.53S2A EXTRACTOR TIRANTE
• Estos 2 extractores de tirantes sin roscar de características mecánicas superiores a los U.53K (cotas, aceros y tratamiento térmico) están diseñados para resistir los esfuerzos importantes generados por la potencia de los arietes empleados.
EXTRACTOR DE TIRANTESS PARA ARIETE120MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3412 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 330x95x70 mm |
| Peso con embalaje | 3412 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 200 mm |
| Capacidad exterior | 280 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Uso | for cylinder |
| Diámetro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,12 € Sin IVA
/ unidad
410,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días