8008130 1.20/2 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 90X100 MM

Puller

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.20/2
Rubix:798178176000
fabricante:8008130
EAN:4036976104837
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior90 mm
Profundidad100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8008130 1.20/2 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 90X100 MM


This puller is primarily used for removing steering arms on cars and trucks. The clamping bow presses the hooks firmly behind the part to be removed and prevents the puller from slipping off.

Cualidades

•This puller is mainly used for pulling steering levers on cars and trucks
The clamping yoke applies firm pressure behind the part to be moved and keeps the puller firmly in the correct position

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior90 mm
Profundidad100 mm
Fuerza de extracción5 t
Diámetro19 mm
Tipopuller
128,59 € Sin IVA
/ unidad
155,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días