U.312HJ4 MALETIN EXTRACTOR HIDRAULICO 10T
Extractor hidráulico 10 T para toma exterior, 4 juegos de garras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:U.312HJ4
Rubix:798449326000
EAN:3148517710320






Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 4 |
|---|---|
| Capacidad interior | 45 mm |
| Capacidad exterior | 270 mm |
Documentos
Detalles de producto : U.312HJ4 MALETIN EXTRACTOR HIDRAULICO 10T
•Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. • Seguridad: la potencia se limita hidráulicamente a 10 t (sin riesgo de rotura de la herramienta). • Incluye: - U.312-01: 1 ariete hidráulico 10 t (100 kN). - U.312-02: Punta de guía. - U.312-03: Juego de 2 alargadores. - U.312-04: 1 cuerpo 2 ó 3 garras. - U.312-04-01: Tornillo de centrado. - U.312-04-02: Juego de 3 tornillos/tuercas. - 4 juegos de garras: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260. • Se suministra en un maletín de plástico, Ref U.312VAL.
COMPO EXTR. HIDRAULICO 10T
Cualidades
polivalente: montaje 2 ó 3 garras. seguridad: la potencia está limitada hidráulicamente a 10t (sin riesgo de rotura de la herramienta).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16198 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 580x435x115 mm |
| Peso con embalaje | 16198 g |
| Número de abrazaderas/garras | 4 |
| Capacidad interior | 45 mm |
| Capacidad exterior | 270 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1364,33 € Sin IVA
/ unidad
1650,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días