2302802 1.07/4A-4 - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 580X400 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/4A-4
Rubix:798178816000
fabricante:2302802
EAN:4036976125160


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 640 mm |
| Capacidad exterior | 580 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2302802 1.07/4A-4 - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 580X400 MM
Extractor universal, patrón de 3 brazos 580x400 mm. Al igual que nuestro modelo estándar nr. 1.06, este extractor está diseñado para todos los sectores industriales, pero en particular para la construcción de motores eléctricos. También es adecuado para la extracción de poleas en V de varias etapas, volantes, engranajes, etc. Mediante pasadores, los brazos se bloquean en el cubo con un ángulo de 120 grados entre sí. Ampliable con husillo hidráulico (véase la tabla). Este extractor también puede utilizarse con la ayuda hidráulica nr. 1.50 sin necesidad de un casquillo reductor. Bajo pedido, este extractor también está disponible con patas adicionales y ampliable hasta 6 brazos.
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 640 mm |
| Capacidad exterior | 580 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1288,84 € Sin IVA
/ unidad
1559,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días