1675974 1.06/AS-2 - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 6 PATAS 200X150/220/300 MM
Puller Set
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/AS-2
Rubix:798173188000
fabricante:1675974
EAN:4036976112412


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 260 mm |
| Profundidad | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1675974 1.06/AS-2 - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 6 PATAS 200X150/220/300 MM
Cualidades
•2-arm puller, with 6 slender hooks in 3 lengths
Particularly suitable for hard-to-reach areas
Particularly suitable for hard-to-reach areas
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 260 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,04 € Sin IVA
/ unidad
624,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días