2018578 1.23/1XS - EXTRACTOR DE 2 PATAS, PERFIL XS, 80X85 MM
Puller
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.23/1XS
Rubix:798175277000
fabricante:2018578
EAN:4036976124323


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 80 mm |
| Profundidad | 85 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2018578 1.23/1XS - EXTRACTOR DE 2 PATAS, PERFIL XS, 80X85 MM
Puller 2-arm pattern XS legs 80x85 mm Very slim forged legs Ideal for use in hard-to-reach places, e.g. work on electric motors The legs grip automatically
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 80 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Fuerza de extracción | 0.7 t |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,72 € Sin IVA
/ unidad
202,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días