Referencias
Facom:U.53KL2
Rubix:798527180000
EAN:3148510703633


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 70 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
Detalles de producto : U.53KL2 EXTRACTOR TIRANTE
• Los extractores de tirante sin roscar permiten el empleo de las pinzas U.49P1 a U.49P9 para extracción de rodamientos por toma interior.
• U.53KL0 : para pinzas U.49P1 a U.49P4.
• U.53KL2: para pinzas U.49P5 a U.49P9 con punta de adaptación U.49BR1.
SOPORTE EXTRACTOR DE RODAMIENTO-70-200MM
Aplicaciones
Untapped stems, suitable for use with pliers Ref U.49P1 --> U.49P9 for removing bearings with internal grip.
- U.53KL0: for pliers Ref U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2: for pliers Ref U.49P5 --> U.49P9 with adjustable bit Ref U.49BR1.
- U.53KL0: for pliers Ref U.49P1 --> U.49P4.
- U.53KL2: for pliers Ref U.49P5 --> U.49P9 with adjustable bit Ref U.49BR1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2505 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 325x95x70 mm |
| Peso con embalaje | 2505 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 70 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 240 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Uso | for clamps u.49p5 to u.49p9 with adaptor tip u.49br1 |
| Diámetro | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,85 € Sin IVA
/ unidad
313,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días