Referencias
Bahco:4542-B
Rubix:798369493000
EAN:7314151082468


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Profundidad | 130 mm |
| Fuerza de extracción | 4.6 t |
Documentos
Detalles de producto : 4542-B EXTRACTOR 3G. 40-220
Cualidades
•Extractor: tres brazos
Fabricado en acero especial
Acabado galvanizado
Especialmente adecuado para extraer rodamientos de bolas, poleas, engranajes, etc.
Cuerpo de recambio
Husillo de recambio
Construcción robusta de las garras. Resiste un esfuerzo elevado
Fabricado en acero especial
Acabado galvanizado
Especialmente adecuado para extraer rodamientos de bolas, poleas, engranajes, etc.
Cuerpo de recambio
Husillo de recambio
Construcción robusta de las garras. Resiste un esfuerzo elevado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2850 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Profundidad | 130 mm |
| Fuerza de extracción | 4.6 t |
| Diámetro | 220 mm |
| Tipo | 3-arm puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,77 € Sin IVA
/ unidad
255,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días