8111570 1.06/ST - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON EXPOSITOR DE VENTA 1.06/1-1.06/3

Juego de extractores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/ST
Rubix:798174889000
fabricante:8111570
EAN:4036976103700
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras10
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8111570 1.06/ST - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON EXPOSITOR DE VENTA 1.06/1-1.06/3


Cualidades

•Compuesto por 5 extractores de diferentes tamaños con gancho de tracción estándar o de liberación rápida, o gancho completamente de acero con freno en el gancho
Escala para el ajuste uniforme de las patas de los extractores. Permite realizar extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras10
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Profundidad200 mm
Fuerza de extracción7.5 t
Diámetro27 mm
Tipopuller set
798,61 € Sin IVA
/ unidad
966,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días