21-5 EXTRACTOR INTERNO

Extractor interior de rodamiento de bolas tamaño 01

Ver información técnica

Referencias

Kukko:21-5
Rubix:798325748000
EAN:4021176011498
brand logo

Detalles de producto : 21-5 EXTRACTOR INTERNO


Extractor interior

Características: con mordazas de sujeción de dos piezas y pieza de expansión.

Aplicación: para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores y casquillos de cojinetes. Debido al excelente efecto de anclaje, también se agarran y se extraen rápidamente los rodamientos fijamente pegados a la pared posterior. para usar con contrasoporte para extractor interior, modelo 21.

Información técnica


Atributos
111,60 € Sin IVA
/ unidad
135,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días