1958399 1.06/41-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 520X200 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/41-B
Rubix:798178804000
fabricante:1958399
EAN:4036976120929


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 610 mm |
| Capacidad exterior | 520 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1958399 1.06/41-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 520X200 MM
Extractor universal, modelo de 2 brazos, patas rígidas con freno de pata 520x200 mm Diseño forjado robusto Patas rígidas forjadas de una sola pieza Freno de pata: evita el deslizamiento accidental de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la viga transversal con solo pulsar un botón Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite realizar extracciones centradas, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo Patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 610 mm |
| Capacidad exterior | 520 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,04 € Sin IVA
/ unidad
624,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días