14-2 DISPOSITIVO DE EXTRACCION DE DOS BOCAS
Extractor forma garras muy estrecha 2 brazos
Ver información técnicaReferencias
Kukko:14-2
Rubix:798574267000
EAN:4021176248443
Detalles de producto : 14-2 DISPOSITIVO DE EXTRACCION DE DOS BOCAS
Extractor con garras
Características: de dos brazos Con garras puntiagudas de autosujeción de acero para herramientas de aleación de cromo que se agarran de forma inseparable a la pieza que se pretende extraer gracias al guiado de los ganchos a modo de tijera. Con un margen de abertura extremadamente amplio que, gracias a los pernos de fijación de cierre automático, puede seleccionarse de forma individual además de la profundidad. Con punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas.
Aplicación: para la extracción de piñones, rodamientos y piezas similares en espacios reducidos.
Características: de dos brazos Con garras puntiagudas de autosujeción de acero para herramientas de aleación de cromo que se agarran de forma inseparable a la pieza que se pretende extraer gracias al guiado de los ganchos a modo de tijera. Con un margen de abertura extremadamente amplio que, gracias a los pernos de fijación de cierre automático, puede seleccionarse de forma individual además de la profundidad. Con punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas.
Aplicación: para la extracción de piñones, rodamientos y piezas similares en espacios reducidos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,60 € Sin IVA
/ unidad
374,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días