21-8 EXTRACTOR INTERNO

Extractor interior de rodamiento de bolas tamaño 01

Ver información técnica
Referencias
Kukko:42968
Rubix:798325709000
EAN:4021176011726
brand logo

Detalles de producto : 21-8 EXTRACTOR INTERNO


Extractor interior

Características: con mordazas de sujeción de dos piezas y pieza de expansión.

Aplicación: para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores y casquillos de cojinetes. Debido al excelente efecto de anclaje, también se agarran y se extraen rápidamente los rodamientos fijamente pegados a la pared posterior. para usar con contrasoporte para extractor interior, modelo 21.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,40 Sin IVA
/ unidad
257,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días