Rodamiento de bolas de contacto angular Timken 5309 WGC1, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
Two-row angular contact ball bearing Fafnir
Ver información técnicaReferencias
Timken:5309 WGC1
Rubix:798318389000
EAN:0087796043879




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 5309WG C1
Two-row angular contact ball bearing, main dimensions according to DIN 628-3, bearing clearance C1, maximum capacity, with relubrication groove, with snap ring
Two-row angular contact ball bearing, main dimensions according to DIN 628-3, bearing clearance C1, maximum capacity, with relubrication groove, with snap ring
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | c1 |
| Junta | abierto |
| Serie | 5300 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.461 kg |
| Ángulo | 30 ° |
| Orificio | straight |
| Carga estática básica, radial - C0r | 81000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 106000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,51 € Sin IVA
/ unidad
831,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días