Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3204-BD-XL-TVH-L285-C3, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3204-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:798858260000
fabricante:0696961100030
EAN:4064327676481
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3204-BD-XL-TVH-L285-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto153 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia14700 rpm
Velocidad límite16100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r12900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,94 Sin IVA
/ unidad
66,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas