Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7314 BEGAP, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 35 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7314 BEGAP
Rubix:798791688000
fabricante:46079
EAN:7316577150844
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7314 BEGAP


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x150x150 mm
Peso neto2546 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73be
Materialbearing steel
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr127000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,27 Sin IVA
/ unidad
392,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas