Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7305B, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

NTN - Rodamientos de bolas de contacto angular - 7305B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:7305B
Rubix:799225889000
EAN:4547359448719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7305B


Rodamientos de bolas de contacto angular, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x17 mm
Peso neto244 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7300
Materialacero
Jaulaacero
Ángulo40 °
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
48,11 € Sin IVA
/ unidad
58,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas