Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798747141000
fabricante:0638556070030
EAN:4012802632279
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto578 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,47 Sin IVA
/ unidad
143,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas