Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7216-B-XL-JP-UA, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7216-B-XL-JP-UA
Rubix:798697703000
fabricante:0191156440000
EAN:4026677618269


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216-B-XL-JP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero
Cualidades
Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.
Aplicaciones
Con cargas combinadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1500 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Velocidad límite | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,67 € Sin IVA
/ unidad
404,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días