Referencias

Festo:QSK-G1/4-6
Rubix:798197954000
fabricante:186296
EAN:4052568040826
QSK-G1/4-6 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMK-G1/4-6


Racor rápido roscado, autosellante QSK-G1/4-6 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x30x30 mm
Peso neto26 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
6,98 Sin IVA
/ unidad
8,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días