Referencias
Beta Tools:440A 18X2,5
Rubix:798160487000
fabricante:004400118
EAN:8014230171999

Documentos
Detalles de producto : 440A 18X2,5-TERRAJAS PASO GRUESO CROMO
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Matrices redondas, paso grueso, rosca métrica, fabricadas en acero al cromo
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Roscado | métrica |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 38.1 mm |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
| Tipo | 440 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € Sin IVA
/ unidad
22,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
