832170 COJINETE HSS M-8X1,25

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:5103054
GISS Cutline:832170
Rubix:798806398000
EAN:3660338050596
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca1.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 832170 COJINETE HSS M-8X1,25


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M8x125 - EXT DIAMETER 25,4

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca1.25 mm
Material del cuerpohss
Grosor de jaula9 mm
Tiporosca rectificada - entrada rectificada
13,79 € Sin IVA
/ unidad
16,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días