Referencias
Beta Tools:440ASC 3/8
Rubix:798160287000
fabricante:004400223
EAN:8014230141985

Documentos
Detalles de producto : 440ASC 3/8-TERRAJAS PASO GRUESO UNC
Terrajas, paso grueso, roscado UNC de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101,5 g |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 38.1 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 18 |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
| Tipo | beta 440 asc3/8-round dies coarse pitch unc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € Sin IVA
/ unidad
22,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
