Referencias
GISS Cutline:885611
Rubix:799194842000
EAN:3660338388880

Detalles de producto : COJINETE HSS M-11,0 X 1,5 - 30
- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Roscado | m11 |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 33.33 mm |
| Grosor de jaula | 13 mm |
| Tipo | divida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,99 € Sin IVA
/ unidad
36,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días