Referencias
Ref. sustituida:5103052
GISS Cutline:832168
Rubix:799024963000
EAN:3660338050572

Detalles de producto : COJINETE HSS M-05
- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M5x80 - EXT DIAMETER 25,4
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Roscado | métrico |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Rosca | 0.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de jaula | 8 mm |
| Tipo | rosca rectificada - entrada rectificada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días