Referencias
Beta Tools:443 16X1
Rubix:798160397000
fabricante:004430124
EAN:8014230172965

Documentos
Detalles de producto : 443 16X1-TERRAJAS PASO FINO ACERO HSS
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,05 € Sin IVA
/ unidad
95,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
